Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-0810-12

  • ERIKS:13566743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,24

-

10+

€ 3,06

41.67%

25+

€ 1,63

68.84%

50+

€ 1,03

80.43%

100+

€ 0,70

86.59%

200+

€ 0,57

89.13%

500+

€ 0,42

92.03%

1000+

€ 0,32

93.84%

2500+

€ 0,25

95.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-0810-12
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij