Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-0507-10

  • ERIKS:13566737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

10+

€ 2,81

42.41%

25+

€ 1,48

69.65%

50+

€ 0,91

81.32%

100+

€ 0,61

87.55%

200+

€ 0,46

90.66%

500+

€ 0,32

93.39%

1000+

€ 0,27

94.55%

2500+

€ 0,21

95.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
P210SM-0507-10
Asdiameter
5 mm
Buitendiameter
7 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® P210
Materiaal loopvlak
iglidur® P210
Onderhoud
Onderhoudsvrij