€ 4,85/ stukexcl. btw
€ 5,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,85 | - |
10+ | € 2,62 | 45.88% |
25+ | € 1,46 | 69.80% |
50+ | € 0,99 | 79.61% |
100+ | € 0,76 | 84.31% |
200+ | € 0,65 | 86.67% |
500+ | € 0,42 | 91.37% |
1000+ | € 0,36 | 92.55% |
2500+ | € 0,30 | 93.73% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | PSM-1214-15 |
Asdiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 14 mm |
Breedte | 15 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 15 mm |
Materiaal buitenmantel | Iglidur® P |
Materiaal loopvlak | Iglidur® P |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |