Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-60

  • ERIKS:13566381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,98

-

10+

€ 4,83

39.52%

25+

€ 3,25

59.29%

50+

€ 2,49

68.81%

100+

€ 2,13

73.33%

200+

€ 2,00

75.00%

500+

€ 1,84

76.90%

1000+

€ 1,65

79.29%

2500+

€ 1,54

80.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-5055-60
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij