Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-30

  • ERIKS:13566378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,21/ stukexcl. btw

€ 7,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,21

-

10+

€ 3,57

42.51%

25+

€ 2,24

63.91%

50+

€ 1,63

73.70%

100+

€ 1,33

78.59%

200+

€ 1,20

80.73%

500+

€ 1,08

82.57%

1000+

€ 0,95

84.71%

2500+

€ 0,87

85.93%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-5055-30
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij