Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4550-40

  • ERIKS:13566375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,57

-

10+

€ 3,86

41.33%

25+

€ 2,47

62.43%

50+

€ 1,82

72.25%

100+

€ 1,48

77.46%

200+

€ 1,37

79.19%

500+

€ 1,24

81.21%

1000+

€ 1,12

82.95%

2500+

€ 1,03

84.39%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-4550-40
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij