Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4044-50

  • ERIKS:13566371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,33

-

10+

€ 3,67

42.04%

25+

€ 2,32

63.36%

50+

€ 1,67

73.57%

100+

€ 1,37

78.38%

200+

€ 1,27

79.88%

500+

€ 1,14

81.98%

1000+

€ 0,99

84.38%

2500+

€ 0,93

85.29%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-4044-50
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij