Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4044-20

  • ERIKS:13566367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,19

-

10+

€ 2,89

44.32%

25+

€ 1,71

67.03%

50+

€ 1,16

77.66%

100+

€ 0,86

83.52%

200+

€ 0,74

85.71%

500+

€ 0,65

87.55%

1000+

€ 0,57

89.01%

2500+

€ 0,51

90.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-4044-20
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij