Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3542-50

  • ERIKS:13566366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,20

-

10+

€ 4,48

37.73%

25+

€ 2,96

58.84%

50+

€ 2,26

68.60%

100+

€ 1,94

73.09%

200+

€ 1,88

73.88%

500+

€ 1,63

77.31%

1000+

€ 1,54

78.63%

2500+

€ 1,50

79.16%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3542-50
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij