Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3539-20

  • ERIKS:13566362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,09/ stukexcl. btw

€ 6,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,09

-

10+

€ 2,83

44.40%

25+

€ 1,63

67.91%

50+

€ 1,12

77.99%

100+

€ 0,82

83.96%

200+

€ 0,70

86.19%

500+

€ 0,63

87.69%

1000+

€ 0,51

89.93%

2500+

€ 0,49

90.30%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3539-20
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij