Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3236-20

  • ERIKS:13566356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,04

-

10+

€ 2,79

44.53%

25+

€ 1,62

67.92%

50+

€ 1,08

78.49%

100+

€ 0,80

84.15%

200+

€ 0,68

86.42%

500+

€ 0,61

87.92%

1000+

€ 0,49

90.19%

2500+

€ 0,46

90.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3236-20
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij