Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3038-40

  • ERIKS:13566354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,64

-

10+

€ 3,27

42.09%

25+

€ 2,01

64.31%

50+

€ 1,41

75.08%

100+

€ 1,12

80.13%

200+

€ 1,05

81.48%

500+

€ 0,97

82.83%

1000+

€ 0,93

83.50%

2500+

€ 0,87

84.51%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3038-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij