Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3038-045

  • ERIKS:13566350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,12/ stukexcl. btw

€ 3,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,12

-

10+

€ 1,81

42.07%

25+

€ 1,12

64.02%

50+

€ 0,76

75.61%

100+

€ 0,63

79.88%

200+

€ 0,59

81.10%

500+

€ 0,55

82.32%

1000+

€ 0,51

83.54%

2500+

€ 0,49

84.15%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3038-045
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
4.5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij