Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3035-40

  • ERIKS:13566348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,79/ stukexcl. btw

€ 9,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,79

-

10+

€ 4,92

36.83%

25+

€ 3,36

56.83%

50+

€ 2,60

66.59%

100+

€ 2,24

71.22%

200+

€ 1,90

75.61%

500+

€ 1,56

80.00%

1000+

€ 1,12

85.61%

2500+

€ 1,03

86.83%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3035-40
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij