Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3035-20

  • ERIKS:13566347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,04

-

10+

€ 3,57

40.88%

25+

€ 2,24

62.89%

50+

€ 1,63

72.96%

100+

€ 1,33

77.99%

200+

€ 1,18

80.50%

500+

€ 1,03

83.02%

1000+

€ 0,82

86.48%

2500+

€ 0,67

88.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3035-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij