Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3034-20

  • ERIKS:13566343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,00

-

10+

€ 2,77

44.49%

25+

€ 1,58

68.44%

50+

€ 1,06

78.71%

100+

€ 0,76

84.79%

200+

€ 0,67

86.69%

500+

€ 0,59

88.21%

1000+

€ 0,49

90.11%

2500+

€ 0,44

91.25%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-3034-20
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij