Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2832-25

  • ERIKS:13566337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,11/ stukexcl. btw

€ 6,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,11

-

10+

€ 2,83

44.61%

25+

€ 1,65

67.66%

50+

€ 1,12

78.07%

100+

€ 0,82

84.01%

200+

€ 0,70

86.25%

500+

€ 0,63

87.73%

1000+

€ 0,51

89.96%

2500+

€ 0,49

90.33%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2832-25
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij