Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2734-30

  • ERIKS:13566334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,24

-

10+

€ 2,93

44.20%

25+

€ 1,77

66.30%

50+

€ 1,18

77.54%

100+

€ 0,87

83.33%

200+

€ 0,82

84.42%

500+

€ 0,74

85.87%

1000+

€ 0,70

86.59%

2500+

€ 0,67

87.32%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2734-30
Asdiameter
27 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij