Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2632-30

  • ERIKS:13566332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,19

-

10+

€ 2,93

43.59%

25+

€ 1,73

66.67%

50+

€ 1,18

77.29%

100+

€ 0,87

83.15%

200+

€ 0,80

84.62%

500+

€ 0,74

85.71%

1000+

€ 0,68

86.81%

2500+

€ 0,67

87.18%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2632-30
Asdiameter
26 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij