Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2532-30

  • ERIKS:13566328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,15/ stukexcl. btw

€ 6,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,15

-

10+

€ 2,91

43.54%

25+

€ 1,71

66.79%

50+

€ 1,16

77.49%

100+

€ 0,86

83.39%

200+

€ 0,80

84.50%

500+

€ 0,72

85.98%

1000+

€ 0,68

86.72%

2500+

€ 0,65

87.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2532-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
d1
25 mm
d2
32 mm
b1
30 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij