€ 4,94/ stukexcl. btw
€ 5,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,94 | - |
10+ | € 2,76 | 44.23% |
25+ | € 1,56 | 68.46% |
50+ | € 1,05 | 78.85% |
100+ | € 0,74 | 85.00% |
200+ | € 0,67 | 86.54% |
500+ | € 0,63 | 87.31% |
1000+ | € 0,59 | 88.08% |
2500+ | € 0,55 | 88.85% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | IGUS |
Fabrikant ID | MSM-2532-20 |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
d1 | 25 mm |
d2 | 32 mm |
b1 | 20 mm |
Materiaal buitenmantel | iglidur® M250 |
Materiaal loopvlak | iglidur® M250 |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |