Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2530-40

  • ERIKS:13566324
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,98/ stukexcl. btw

€ 6,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,98

-

10+

€ 2,79

43.89%

25+

€ 1,58

68.32%

50+

€ 1,06

78.63%

100+

€ 0,76

84.73%

200+

€ 0,68

86.26%

500+

€ 0,65

87.02%

1000+

€ 0,61

87.79%

2500+

€ 0,57

88.55%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2530-40
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij