Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2530-20

  • ERIKS:13566323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,71/ stukexcl. btw

€ 5,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,71

-

10+

€ 2,58

45.16%

25+

€ 1,44

69.35%

50+

€ 0,91

80.65%

100+

€ 0,63

86.69%

200+

€ 0,57

87.90%

500+

€ 0,51

89.11%

1000+

€ 0,44

90.73%

2500+

€ 0,42

91.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2530-20
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij