Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2528-30

  • ERIKS:13566322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,96

-

10+

€ 2,76

44.44%

25+

€ 1,56

68.58%

50+

€ 1,05

78.93%

100+

€ 0,74

85.06%

200+

€ 0,65

86.97%

500+

€ 0,57

88.51%

1000+

€ 0,46

90.80%

2500+

€ 0,44

91.19%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2528-30
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij