Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2528-12

  • ERIKS:13566318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,45/ stukexcl. btw

€ 5,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,45

-

10+

€ 2,38

46.58%

25+

€ 1,27

71.37%

50+

€ 0,74

83.33%

100+

€ 0,49

88.89%

200+

€ 0,42

90.60%

500+

€ 0,36

91.88%

1000+

€ 0,32

92.74%

2500+

€ 0,28

93.59%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2528-12
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij