Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2427-30

  • ERIKS:13566314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,94/ stukexcl. btw

€ 5,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,94

-

10+

€ 2,74

44.62%

25+

€ 1,56

68.46%

50+

€ 1,05

78.85%

100+

€ 0,74

85.00%

200+

€ 0,65

86.92%

500+

€ 0,57

88.46%

1000+

€ 0,46

90.77%

2500+

€ 0,42

91.54%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2427-30
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij