Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2427-25

  • ERIKS:13566313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,85

-

10+

€ 2,64

45.49%

25+

€ 1,50

69.02%

50+

€ 0,99

79.61%

100+

€ 0,70

85.49%

200+

€ 0,61

87.45%

500+

€ 0,51

89.41%

1000+

€ 0,42

91.37%

2500+

€ 0,40

91.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2427-25
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij