Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2228-15

  • ERIKS:13566308
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,69/ stukexcl. btw

€ 5,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,69

-

10+

€ 2,57

45.34%

25+

€ 1,41

70.04%

50+

€ 0,87

81.38%

100+

€ 0,63

86.64%

200+

€ 0,55

88.26%

500+

€ 0,49

89.47%

1000+

€ 0,44

90.69%

2500+

€ 0,42

91.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2228-15
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij