Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2225-30

  • ERIKS:13566306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,88/ stukexcl. btw

€ 5,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,88

-

10+

€ 2,72

44.36%

25+

€ 1,54

68.48%

50+

€ 1,03

78.99%

100+

€ 0,72

85.21%

200+

€ 0,63

87.16%

500+

€ 0,55

88.72%

1000+

€ 0,44

91.05%

2500+

€ 0,42

91.44%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2225-30
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij