Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2225-15

  • ERIKS:13566303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,67/ stukexcl. btw

€ 5,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,67

-

10+

€ 2,53

45.93%

25+

€ 1,41

69.92%

50+

€ 0,87

81.30%

100+

€ 0,63

86.59%

200+

€ 0,51

89.02%

500+

€ 0,42

91.06%

1000+

€ 0,36

92.28%

2500+

€ 0,32

93.09%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2225-15
Asdiameter
22 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij