Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-2025-14

  • ERIKS:13566295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,66/ stukexcl. btw

€ 5,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,66

-

10+

€ 2,53

45.71%

25+

€ 1,39

70.20%

50+

€ 0,63

86.53%

100+

€ 0,55

88.16%

200+

€ 0,46

90.20%

500+

€ 0,44

90.61%

1000+

€ 0,42

91.02%

2500+

€ 0,36

92.24%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-2025-14
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
25 mm
Breedte
14 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij