Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1824-40

  • ERIKS:13566289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,57/ stukexcl. btw

€ 7,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,57

-

10+

€ 3,61

45.09%

25+

€ 2,07

68.50%

50+

€ 1,33

79.77%

100+

€ 0,93

85.84%

200+

€ 0,84

87.28%

500+

€ 0,76

88.44%

1000+

€ 0,74

88.73%

2500+

€ 0,67

89.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1824-40
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij