Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1626-30

  • ERIKS:13566283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,57/ stukexcl. btw

€ 6,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,57

-

10+

€ 3,15

43.34%

25+

€ 1,90

65.87%

50+

€ 1,33

76.11%

100+

€ 1,03

81.57%

200+

€ 0,86

84.64%

500+

€ 0,74

86.69%

1000+

€ 0,67

88.05%

2500+

€ 0,57

89.76%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1626-30
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
26 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij