Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1622-25

  • ERIKS:13566282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,75/ stukexcl. btw

€ 5,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,75

-

10+

€ 2,60

45.20%

25+

€ 1,46

69.20%

50+

€ 0,93

80.40%

100+

€ 0,67

86.00%

200+

€ 0,59

87.60%

500+

€ 0,57

88.00%

1000+

€ 0,55

88.40%

2500+

€ 0,44

90.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1622-25
Asdiameter
16 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
d1
16 mm
d2
22 mm
b1
25 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij