Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1521-15

  • ERIKS:13566266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,58

-

10+

€ 2,49

45.64%

25+

€ 1,35

70.54%

50+

€ 0,84

81.74%

100+

€ 0,57

87.55%

200+

€ 0,49

89.21%

500+

€ 0,44

90.46%

1000+

€ 0,42

90.87%

2500+

€ 0,36

92.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1521-15
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
d1
15 mm
d2
21 mm
b1
15 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij