Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1521-10

  • ERIKS:13566265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,56

-

10+

€ 2,47

45.83%

25+

€ 1,33

70.83%

50+

€ 0,82

82.08%

100+

€ 0,57

87.50%

200+

€ 0,46

90.00%

500+

€ 0,42

90.83%

1000+

€ 0,38

91.67%

2500+

€ 0,32

92.92%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1521-10
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
21 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij