Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1517-25

  • ERIKS:13566264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,62/ stukexcl. btw

€ 5,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,62

-

10+

€ 2,49

46.09%

25+

€ 1,37

70.37%

50+

€ 0,86

81.48%

100+

€ 0,61

86.83%

200+

€ 0,49

89.30%

500+

€ 0,40

91.36%

1000+

€ 0,32

93.00%

2500+

€ 0,30

93.42%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1517-25
Asdiameter
15 mm
Buitendiameter
17 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij