Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1416-25

  • ERIKS:13566255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,58

-

10+

€ 2,49

45.64%

25+

€ 1,37

70.12%

50+

€ 0,86

81.33%

100+

€ 0,61

86.72%

200+

€ 0,49

89.21%

500+

€ 0,40

91.29%

1000+

€ 0,30

93.36%

2500+

€ 0,28

93.78%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1416-25
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij