Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1416-085

  • ERIKS:13566251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,46

-

10+

€ 2,03

41.21%

25+

€ 1,29

62.64%

50+

€ 0,91

73.63%

100+

€ 0,72

79.12%

200+

€ 0,61

82.42%

500+

€ 0,46

86.81%

1000+

€ 0,32

90.66%

2500+

€ 0,27

92.31%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1416-085
Asdiameter
14 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
8.5 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij