Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1315-20

  • ERIKS:13566250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,56/ stukexcl. btw

€ 5,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,56

-

10+

€ 2,47

45.83%

25+

€ 1,35

70.42%

50+

€ 0,84

81.67%

100+

€ 0,59

87.08%

200+

€ 0,46

90.00%

500+

€ 0,38

91.67%

1000+

€ 0,30

93.33%

2500+

€ 0,28

93.75%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1315-20
Asdiameter
13 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij