Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1216-20

  • ERIKS:13566244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,52

-

10+

€ 2,45

45.80%

25+

€ 1,31

71.01%

50+

€ 0,80

82.35%

100+

€ 0,55

87.82%

200+

€ 0,44

90.34%

500+

€ 0,40

91.18%

1000+

€ 0,36

92.02%

2500+

€ 0,30

93.28%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1216-20
Asdiameter
12 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
d1
12 mm
d2
16 mm
b1
20 mm
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij