Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-1016-50

  • ERIKS:13566238
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,82/ stukexcl. btw

€ 8,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,82

-

10+

€ 4,12

39.55%

25+

€ 2,77

59.33%

50+

€ 2,09

69.36%

100+

€ 1,77

74.09%

200+

€ 1,50

77.99%

500+

€ 1,18

82.73%

1000+

€ 1,14

83.29%

2500+

€ 0,95

86.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-1016-50
Asdiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij