Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0810-12

  • ERIKS:13566213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,48

-

10+

€ 2,41

46.19%

25+

€ 1,31

70.76%

50+

€ 0,80

82.20%

100+

€ 0,55

87.71%

200+

€ 0,42

90.68%

500+

€ 0,36

91.95%

1000+

€ 0,27

94.07%

2500+

€ 0,25

94.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-0810-12
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
12 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij