Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0206-03

  • ERIKS:13566175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,33/ stukexcl. btw

€ 5,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,33

-

10+

€ 2,28

47.37%

25+

€ 1,20

72.37%

50+

€ 0,68

84.21%

100+

€ 0,42

90.35%

200+

€ 0,36

91.67%

500+

€ 0,30

92.98%

1000+

€ 0,28

93.42%

2500+

€ 0,23

94.74%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-0206-03
Asdiameter
2.5 mm
Buitendiameter
6 mm
Breedte
3 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij