Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0205-03

  • ERIKS:13566174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,31

-

10+

€ 2,26

47.58%

25+

€ 1,18

72.69%

50+

€ 0,68

84.14%

100+

€ 0,42

90.31%

200+

€ 0,32

92.51%

500+

€ 0,28

93.39%

1000+

€ 0,27

93.83%

2500+

€ 0,23

94.71%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-0205-03
Asdiameter
2 mm
Buitendiameter
5 mm
Breedte
3 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij