Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-0103-02

  • ERIKS:13566170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,28/ stukexcl. btw

€ 5,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,28

-

10+

€ 2,22

48.00%

25+

€ 1,16

72.89%

50+

€ 0,67

84.44%

100+

€ 0,40

90.67%

200+

€ 0,30

92.89%

500+

€ 0,27

93.78%

1000+

€ 0,23

94.67%

2500+

€ 0,21

95.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
MSM-0103-02
Asdiameter
1 mm
Buitendiameter
3 mm
Breedte
2 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® M250
Materiaal loopvlak
iglidur® M250
Onderhoud
Onderhoudsvrij