Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-3539-30

  • ERIKS:13566055
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,52/ stukexcl. btw

€ 28,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,52

-

10+

€ 16,70

29.00%

25+

€ 12,18

48.22%

50+

€ 9,48

59.69%

100+

€ 7,92

66.32%

200+

€ 6,61

71.89%

500+

€ 5,00

78.76%

1000+

€ 4,31

81.66%

2500+

€ 3,97

83.12%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350SM-3539-30
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij