Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-3034-25

  • ERIKS:13566053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,09/ stukexcl. btw

€ 19,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,09

-

10+

€ 10,96

31.88%

25+

€ 7,71

52.07%

50+

€ 5,91

63.28%

100+

€ 4,86

69.78%

200+

€ 4,05

74.85%

500+

€ 3,10

80.76%

1000+

€ 2,62

83.71%

2500+

€ 2,41

85.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350SM-3034-25
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
25 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij