Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-2427-30

  • ERIKS:13566049
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,97/ stukexcl. btw

€ 16,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 13,97

-

10+

€ 9,31

33.33%

25+

€ 6,46

53.74%

50+

€ 4,86

65.17%

100+

€ 3,99

71.43%

200+

€ 3,33

76.19%

500+

€ 2,53

81.90%

1000+

€ 2,15

84.63%

2500+

€ 1,92

86.26%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350SM-2427-30
Asdiameter
24 mm
Buitendiameter
27 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij