Eriks
IGUS

IGUS Glijlagerbus Onderhoudsvrij iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-1820-15

  • ERIKS:13566042
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,99/ stukexcl. btw

€ 10,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,99

-

10+

€ 5,47

39.11%

25+

€ 3,50

61.10%

50+

€ 2,49

72.30%

100+

€ 1,94

78.44%

200+

€ 1,62

82.03%

500+

€ 1,22

86.47%

1000+

€ 1,03

88.58%

2500+

€ 0,86

90.49%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
IGUS
Fabrikant ID
J350SM-1820-15
Asdiameter
18 mm
Buitendiameter
20 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
iglidur® J350
Materiaal loopvlak
iglidur® J350
Onderhoud
Onderhoudsvrij